ELCOM - DCI-256 LAN-Schnittstelle EB für Display-Ruf-Modul DCM-256 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELC1507150
Kabellänge - 0.07 m
Mit Abschlusswiderstand - Nein
Geschirmt - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250111845137
Sonepar Artikelnummer
120527628
Hersteller Artikelnummer
ELC1507150
Hersteller Typ
DCI-256
Hersteller Artikel Nr.:
ELC1507150
Kabellänge:
0.07 m
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg
LAN-Interface zum Anschluss für Display-Call-Funktionsmodul bestehend aus Interface, RJ-45 Netzwerkanschluss mit 2 LED´s, konfektioniertes Verbindungskabel (ca. 50cm) und ist Passwort geschützt. Spannungsversorgung erfolgt durch Display-Call-Funktionsmodul.


