Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Display Rufmodul, i2Audio+2Draht, EB, Edelst., F. Modesta, mit Text in DE + EN

kopierenkopieren
ELCOM - Display Rufmodul, i2Audio+2Draht, EB, Edelst., F. Modesta, mit Text in DE + EN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REN705Y

  • Ausführung - sonstige

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430019036

Sonepar Artikelnummer

121249118

Hersteller Artikelnummer

REN705Y

Hersteller Typ

REN705Y

Hersteller Artikel Nr.:

REN705Y

Ausführung:

sonstige

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

Silber

Anzahl der Benutzer:

256

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85177900

Display-Call-Funktionsmodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 für 1+n- oder in i2-Bus-Technik. Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit 3 Tasten (hoch/runter/rufen), 2-zeiliges beleuchtbares LCD-Display mit je 16 Zeichen, Datenkabel SUB-D 9polig und PC-Software. Anschlüsse für 12er-Tastaturmodul (DLM-256) oder Tastenexpander (BTE-116), Codeschloss, RS232 Schnittstelle (PC zu Call-Modul), LAN-Interface (DCI-256), Datenausgang und Spannungsversorgung. Die Einstellungen erfolgt über eine PC-Software (optional: LAN-Interface über TCP/IP-Netzwerk): 256 Bewohnerdatensätze (16 Zeichen für Namensfeld/Infofeld, 1-6stelligen Rufnummer), CodeSicherheitsschloss-Funktionen (nur mit DLM-256), Alphabetisch sortierte Namensliste, Dynamische Suchgeschwindigkeit bei langem Tastendruck und Im Ruhezustand animierte Bedienungshinweise im Display. Hinweis: Bei Anschluss des LAN-Interface darf die RS232-Schnittstelle nicht verwendet werden.