Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - DLM-256 Tastatur Modul für Display-Ruf EB i2Audio Edelstahl matt MODESTA

kopierenkopieren
ELCOM - DLM-256 Tastatur Modul für Display-Ruf EB i2Audio Edelstahl matt MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC5812570

  • Ausführung - sonstige

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111845120

Sonepar Artikelnummer

120527686

Hersteller Artikelnummer

ELC5812570

Hersteller Typ

DLM-256

Hersteller Artikel Nr.:

ELC5812570

Ausführung:

sonstige

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

Silber

Anzahl der Benutzer:

256

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

12er-Tastaturmodul zur Verbindung an Display-Call-Funktionsmodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen. Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit flächenbündig Tastatur, Datenausgang mit Leitung zum Anschließen an das Display-Call-Modul (DCM-256) und Dateneingang zum Anschluss von Tastenexpandern (Realisierung von Direktruf-Tastern).