Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - ELA-100 Türlautsprecher EB i2Audio schwarz

kopierenkopieren
ELCOM - ELA-100 Türlautsprecher EB i2Audio schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC1702120

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Modulare Bauweise - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111810050

Sonepar Artikelnummer

120372590

Hersteller Artikelnummer

ELC1702120

Hersteller Typ

ELA-100BUS

Hersteller Artikel Nr.:

ELC1702120

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Einbau

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Modulare Bauweise:

Nein

Farbe:

schwarz

Mit Infoschild:

Nein

Mit Abdeckung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Ja

Mit Kamera:

Nein

Material Front:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Einbau-Türelektronik für Türkonstruktionen, Sprechfächer oder Briefkastenanlagen zum Einbau in Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Einbaugerät bestehend aus Einbautürlautsprecher und Lautstärkeregler für Mikrofon/Lautsprecher. Adresseinstellung durch Drehschalter. Potentialfreier Türöffnerschaltkontakt mit Türöffnerfunktion jederzeit (abschaltbar), Türöffnerdauer entspricht der Betätigungsdauer des Türöffnertasters (Zeitbegrenzung auf 10 Sekunden). Anschlussmöglichkeit für Lichttaster. Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (abschaltbar), Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung und Anschluss für Tastenexpander.