Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - ELA-402 Türlautsprecher mit Rufgenerator EB 1+n schwarz

kopierenkopieren
ELCOM - ELA-402 Türlautsprecher mit Rufgenerator EB 1+n schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC1204310

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Modulare Bauweise - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111820585

Sonepar Artikelnummer

121248992

Hersteller Artikelnummer

ELC1204310

Hersteller Typ

ELC1204310

Hersteller Artikel Nr.:

ELC1204310

Installationstechnik:

1+n-System

Montageart:

Einbau

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Modulare Bauweise:

Nein

Farbe:

schwarz

Mit Infoschild:

Nein

Mit Abdeckung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Ja

Mit Kamera:

Nein

Material Front:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Einbau-Türelektronik Einbau-Türelektronik für Türkonstruktionen, Sprechfächer oder Briefkastenanlagen zum Einbau in Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. Einbaugerät bestehend aus Einbautürlautsprecher, Lautstärkeregler für Mikrofon/Lautsprecher und integrierter Alphaton-Generator für Elektronikruf.