Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - ESK-252 AEE Klingeltaster Edelst.

kopierenkopieren
ELCOM - ESK-252 AEE Klingeltaster Edelst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REH015Y

  • Form - rund

  • Mit Namensschild - Nein

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430020940

Sonepar Artikelnummer

121249058

Hersteller Artikelnummer

REH015Y

Hersteller Typ

REH015Y

Hersteller Artikel Nr.:

REH015Y

Form:

rund

Mit Namensschild:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Drahtlos:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

ELCOM ESK-252 AEE Klingeltaster Edelst.