Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Fernzugriffsmodul für Hagerintercom

kopierenkopieren
ELCOM - Fernzugriffsmodul für Hagerintercom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HRTD230X

  • Funktion - steuern/regeln

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610025505

Sonepar Artikelnummer

121393841

Hersteller Artikelnummer

HRTD230X

Hersteller Typ

HRTD230X

Hersteller Artikel Nr.:

HRTD230X

Funktion:

steuern/regeln

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.200 kg

Produkteigenschaften: Remote Access für Hager intercom, sowie Bussystem KNX/EIB Bus und Ethernet (10 Mbit/s), kompatibel mit IP über 2Draht Installationstechnik für Türkommunikation, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Montage auf DIN Schiene, Betriebsspannung 24–30 V, Betriebsspannung über Netzgerät, Stromverbrauch im Betrieb 2 W, Betriebstemperaturbereich 0 bis +45 °C,, Status LED und LED Anzeige vorhanden, Funktion Steuern/Regeln, IP-Klasse IP20, Montageart: REG/ Ap, 2 TE