Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - FMO-3/1EM Rahmen 3/1 AP Edelstahl matt MODESTA

kopierenkopieren
ELCOM - FMO-3/1EM Rahmen 3/1 AP Edelstahl matt MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC4033181

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111849500

Sonepar Artikelnummer

120527654

Hersteller Artikelnummer

ELC4033181

Hersteller Typ

FMO-3/1EM

Hersteller Artikel Nr.:

ELC4033181

Anzahl der Einheiten:

3

Diebstahlsicherung integrierbar:

Ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Aufputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt gebürstet, Montage mit schraubenlose Klappmechanik (Federverschluss) und UP-Gehäuse 48 mm Tiefe.