Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - FMU-4/2EM Rahmen 4/2 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA

kopierenkopieren
ELCOM - FMU-4/2EM Rahmen 4/2 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC4014281

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111845953

Sonepar Artikelnummer

120527651

Hersteller Artikelnummer

ELC4014281

Hersteller Typ

FMU-4/2EM

Hersteller Artikel Nr.:

ELC4014281

Anzahl der Einheiten:

4

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe .