ELCOM - Frontplatte intercom mono 1 Taste+ Namensschild, Edelstahl, 255x150x32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HRTQ101X
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl
Installationstechnik - sonstige
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610024027
Sonepar Artikelnummer
121393844
Hersteller Artikelnummer
HRTQ101X
Hersteller Typ
HRTQ101X
Hersteller Artikel Nr.:
HRTQ101X
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Installationstechnik:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
255 mm
Frontplatte Breite:
150 mm
Modulare Bauweise:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.550 kg


