ELCOM - Frontplatte intercom mono 6 Tasten+ Namensschild, Edelstahl, 435x150x32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HRTQ106X
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 6
Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl
Installationstechnik - sonstige
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610024065
Sonepar Artikelnummer
121393848
Hersteller Artikelnummer
HRTQ106X
Hersteller Typ
HRTQ106X
Hersteller Artikel Nr.:
HRTQ106X
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
6
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Installationstechnik:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
435 mm
Frontplatte Breite:
150 mm
Modulare Bauweise:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.140 kg


