Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Gehäuse Aufputz für Aussenstationmit Touch-Display motion

kopierenkopieren
ELCOM - Gehäuse Aufputz für Aussenstationmit Touch-Display motion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HRTW121X

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Aufputz

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430030147

Sonepar Artikelnummer

121393859

Hersteller Artikelnummer

HRTW121X

Hersteller Typ

HRTW121X

Hersteller Artikel Nr.:

HRTW121X

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.700 kg

Produkteigenschaften: Gehäuse Aufputz für Außenstation mit Touch-Display motion aus Stahl, Farbe schwarz, geeignet für senkrechte Montage, Montageart: Ap, 130 x 360 x 44 (B x H x T)