Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Gehäuse Hohlwand für Aussenstationmit Touch-Display motion

kopierenkopieren
ELCOM - Gehäuse Hohlwand für Aussenstationmit Touch-Display motion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HRTW022X

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430030154

Sonepar Artikelnummer

121393858

Hersteller Artikelnummer

HRTW022X

Hersteller Typ

HRTW022X

Hersteller Artikel Nr.:

HRTW022X

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.550 kg

Produkteigenschaften: Gehäuse Hohlwand für Außenstation mit Touch-Display motion aus Stahl, Farbe schwarz, geeignet für senkrechte Montage in Hohlwänden, Montageart: Up, 120 x 350 x 60 (B x H x T)