Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Gehäuse Unterputz fürAussenstation mit Touch-Display motion

kopierenkopieren
ELCOM - Gehäuse Unterputz fürAussenstation mit Touch-Display motion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HRTW021X

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Unterputz

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430029943

Sonepar Artikelnummer

121393857

Hersteller Artikelnummer

HRTW021X

Hersteller Typ

HRTW021X

Hersteller Artikel Nr.:

HRTW021X

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

1.000 kg

Produkteigenschaften: Gehäuse Unterputz für Außenstation mit Touch-Display motion aus Stahl, Farbe schwarz, geeignet für senkrechte Unterputzmontage Montageart: Up, 120 x 350 x 50 (B x H x T)