Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - GZM-1XX Gravurschild MODESTA

kopierenkopieren
ELCOM - GZM-1XX Gravurschild MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REH026Y

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Ja

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430021466

Sonepar Artikelnummer

121249065

Hersteller Artikelnummer

REH026Y

Hersteller Typ

REH026Y

Hersteller Artikel Nr.:

REH026Y

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Ja

Mit Beleuchtung:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

ELCOM GZM-1XX Gravurschild MODESTA