Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - HAT-402 Innenstation Audio mit Hörer AP 1+n weiß

kopierenkopieren
ELCOM - HAT-402 Innenstation Audio mit Hörer AP 1+n weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC1308100

  • Mit Video - Nein

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111821032

Sonepar Artikelnummer

121248995

Hersteller Artikelnummer

ELC1308100

Hersteller Typ

ELC1308100

Hersteller Artikel Nr.:

ELC1308100

Mit Video:

Nein

Installationstechnik:

1+n-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

Nein

Abhörsicher:

Nein

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Nein

Funktions-Lampen:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Mit Türöffnerautomatik:

Nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Nein

Rufunterscheidung:

Nein

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. Bestehend aus einem Innenstation mit Hörer für die Wandmontage, Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff und komfortable Magnet-Hörerhalterung mit Reed-Kontakt. Türöffner- und Lichttaster, grüne LED für optische Rufanzeige und mehrstufiger Ruflautstärkeregler mit Rufabsteller. Drei Innenstationen sind im Parallelbetrieb möglich.