Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Hausnummer Modul einstellig EBEdelstahl matt modesta/modular

kopierenkopieren
ELCOM - Hausnummer Modul einstellig EBEdelstahl matt modesta/modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HREN701X

  • Ausführung - Infomodul

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Außeneinsatz - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430013645

Sonepar Artikelnummer

121393828

Hersteller Artikelnummer

HREN701X

Hersteller Typ

HREN701X

Hersteller Artikel Nr.:

HREN701X

Ausführung:

Infomodul

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.400 kg

Produkteigenschaften: Hausnummer Modul einstellig, Edelstahl matt modesta/modular, Werkstoff Metall, Glanzgrad matt, keine Ruftasten, Funktion Informieren, keine Tag/Nacht Funktion, Montageart: Ap, Up, 120 x 120 mm (B x H)