Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Hausnummer Modul zweistellig EBEdelstahl matt modesta/modular

kopierenkopieren
ELCOM - Hausnummer Modul zweistellig EBEdelstahl matt modesta/modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HREN702X

  • Ausführung - Infomodul

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430013652

Sonepar Artikelnummer

121393829

Hersteller Artikelnummer

HREN702X

Hersteller Typ

HREN702X

Hersteller Artikel Nr.:

HREN702X

Ausführung:

Infomodul

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.450 kg

Produkteigenschaften: Hausnummer Modul zweistellig, Edelstahl matt modesta/modular, Werkstoff Metall, Glanzgrad matt, keine Ruftasten, Funktion Informieren, keine Tag/Nacht Funktion, Montageart: Ap, Up, 120 x 120 mm (B x H)