ELCOM - HOME Set Video AP, 1 WE, polarweiß glänzend/anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - REP501Y
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Farbe der Innenstation - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3599430019067
Sonepar Artikelnummer
121249119
Hersteller Artikelnummer
REP501Y
Hersteller Typ
REP501Y
Hersteller Artikel Nr.:
REP501Y
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
anthrazit
Mit Video:
Ja
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
150
Bildsystem:
PAL
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
82 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Mit Memory-Funktion:
Nein
Bildschirmdiagonale:
8.9 mm
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900


