ELCOM - IKS-200/210 Instal.-Kasten-Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - REH040Y
Montageart - variabel
Anzahl der Briefkästen - 0
Farbe - Silber
Mit Zeitungsfach - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3599430021602
Sonepar Artikelnummer
121249078
Hersteller Artikelnummer
REH040Y
Hersteller Typ
REH040Y
Hersteller Artikel Nr.:
REH040Y
Montageart:
variabel
Anzahl der Briefkästen:
0
Farbe:
Silber
Mit Zeitungsfach:
Nein
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Koppelbar:
Nein
Anzahl der Modulplätze:
0
Breite des Kastens:
22 mm
Höhe des Kastens:
45 mm
Tiefe des Kastens:
2 mm
Mit Beleuchtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900


