Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Innenstation Audio AP 2Draht anthrazit matt TOUCH

kopierenkopieren
ELCOM - Innenstation Audio AP 2Draht anthrazit matt TOUCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REA114Y

  • Mit Video - Nein

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430010743

Sonepar Artikelnummer

121151653

Hersteller Artikelnummer

REA114Y

Hersteller Typ

REA114Y

Hersteller Artikel Nr.:

REA114Y

Mit Video:

Nein

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

Nein

Abhörsicher:

Nein

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Nein

Freisprechen:

Ja

Funktions-Lampen:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Mit Türöffnerautomatik:

Nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85177100

Gewicht:

0.170 kg

Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten.