Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Innenstation audio, IP über2-Draht, Freispr., intercom speak, weiß

kopierenkopieren
ELCOM - Innenstation audio, IP über2-Draht, Freispr., intercom speak, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HRTQ620X

  • Mit Video - Nein

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250110000070

Sonepar Artikelnummer

121393855

Hersteller Artikelnummer

HRTQ620X

Hersteller Typ

HRTQ620X

Hersteller Artikel Nr.:

HRTQ620X

Mit Video:

Nein

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Abhörsicher:

Ja

Bedienung Türöffner:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Nein

Mit Türöffnerautomatik:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Nein

Rufunterscheidung:

Ja

Lautstärkeregelung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.230 kg

Produkteigenschaften: Innenstation Audio IP über 2-Draht Freisprechen intercom speak, Gehäuse aus Kunststoff weiß RAL 9010 matt, Audio-Türkommunikation, fünf wählbare Klingeltöne, Türöffnerautomatik integriert, Betriebsspannung 48 V über Bus, Stromaufnahme im Betrieb 2,34 mA, Stromaufnahme im Ruhemodus 1,94 mA, Betriebstemperaturbereich 5 bis 45 °C, Anschlussquerschnitt 0,8 mm², Anschluss für externe Signalgeber vorhanden, Verbindung für Anruftaste im Stockwerk möglich, IP-Adressierung über Intercom Manager, Mikrofon umschaltbar, Lautstärkeregler für Dialog, Anrufweiterleitung zu anderen Innenstationen, Lautstärkeregelung, Montage als Wandbefestigung oder Aufputz auf Installationsdose, Tasten teilweise beleuchtet, individuelle Bedienelemente vorhanden, Schutzart IP30, Gewicht 440 g. Audio-Türkommunikation. Fünf wählbare Klingeltöne. Türöffnerautomatik integriert. Anschluss für externe Signalgeber. Verbindung für Anruftaste im Stockwerk. Mikrofon umschaltbar. Anrufweiterleitung zu anderen Innenstationen. Tasten teilweise beleuchtet. Betriebsspannung 48 V über Bus. Montageart: Ap, 125,1 x 160,7 x 19 (B x H x T)