Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Innenstation audio, IP über2-Draht, Hörer, intercom speak, weiß

kopierenkopieren
ELCOM - Innenstation audio, IP über2-Draht, Hörer, intercom speak, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HRTQ640X

  • Mit Video - Nein

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250110000087

Sonepar Artikelnummer

121393856

Hersteller Artikelnummer

HRTQ640X

Hersteller Typ

HRTQ640X

Hersteller Artikel Nr.:

HRTQ640X

Mit Video:

Nein

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Abhörsicher:

Ja

Bedienung Türöffner:

Ja

Freisprechen:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Mit Türöffnerautomatik:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Nein

Rufunterscheidung:

Ja

Lautstärkeregelung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.340 kg

Produkteigenschaften: Innenstation Audio IP über 2-Draht mit Handhörer intercom speak, Gehäuse aus Kunststoff, Farbe Weiß, RAL 9010, Glanzgrad matt, Türkommunikationsart Audio, IP-Adressierung über Intercom Manager, Mikrofon umschaltbar, Lautstärkeregler für Dialog vorhanden, Anrufweiterleitung zu anderen Innenstationen möglich, fünf wählbare Klingeltöne, Türöffnerautomatik integriert, Lautstärkeregelung vorhanden, Anschluss für externe Signalgeber, Verbindung für Anruftaste im Stockwerk, hörgerätekompatibel nicht vorhanden, Bildschirm mit Touchfunktion nicht vorhanden, Betriebsspannung 48 V über Bus, Stromaufnahme im Betrieb 2,12 mA, Stromaufnahme im Ruhezustand 2,08 mA, Betriebstemperaturbereich 5 bis 45 °C, Anschlussleiterquerschnitt 0,8 mm², Wandbefestigung und Aufputzmontage auf Installationsdose, Tasten teilweise beleuchtet, individuelle Bedienelemente, Gewicht 780 g, Schutzart IP30. Montageart: Ap, 125,1 x 160,7 x 37,3 (B x H x T)