Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Innenstation video, IP über2-Draht, Freispr., intercom view, weiß

kopierenkopieren
ELCOM - Innenstation video, IP über2-Draht, Freispr., intercom view, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HRTQ600X

  • Mit Video - Ja

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - NTSC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250110000056

Sonepar Artikelnummer

121393853

Hersteller Artikelnummer

HRTQ600X

Hersteller Typ

HRTQ600X

Hersteller Artikel Nr.:

HRTQ600X

Mit Video:

Ja

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

NTSC

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Memory-Funktion:

Ja

Abhörsicher:

Ja

Bedienung Türöffner:

Ja

Freisprechen:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 Inch

Hörgerätekompatibel:

Nein

Mit Türöffnerautomatik:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Nein

Rufunterscheidung:

Ja

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.450 kg

Produkteigenschaften: Innenstation Video IP über 2-Draht Freisprechen intercom view ws, Kunststoff weiß RAL 9010 matt, Displayauflösung 800 x 480 Pixel, 7 Zoll Touchscreen, Audio- und Video-Türkommunikation, Betriebsspannung 48 V über Bus, Stromaufnahme Betrieb 5,76 mA, Stromaufnahme Ruhe 3,84 mA, Betriebstemperaturbereich -10 bis 45 °C, Lagertemperaturbereich -20 bis 70 °C, fünf wählbare Klingeltöne, Türöffnerautomatik integriert, IP-Adressierung über Intercom Manager, Mikrofon umschaltbar, Bildspeicherung für bis zu 100 Bilder mit automatischem Überschreiben, Lautstärkeregler für Dialog, Anrufweiterleitung zu anderen Innenstationen, Lautstärkeregelung vorhanden, Freisprechfunktion, Mikrofontyp nicht näher spezifiziert, Anschlussquerschnitt 0,8 mm², Anschluss für externe Signalgeber und Anruftaste im Stockwerk möglich, Installationstechnik IP über 2-Draht, Montage Aufputz auf Installationsdose, Schutzart IP30, Betriebssystem Linux, Gewicht 450 g, unterstützt Wi-Fi-Standards 802.11b/g/n, Wi-Fi-Frequenz 2,4 GHz, App-Verbindung möglich, individuelle Bedienelemente und Einstellungen vorhanden. 7 Zoll Touchscreen. Displayauflösung 800 x 480 Pixel. Audio- und Video-Türkommunikation. Fünf wählbare Klingeltöne. Türöffnerautomatik integriert. Bildspeicherung bis zu 100 Bilder. Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz. Aufputzmontage auf Installationsdose. Betriebssystem Linux. Montageart: Ap, 200x 132,2 x 27,2 mm (B x H x T)