ELCOM - IP Konverter CAT-Kabel auf IP über2Draht, intercom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HRTD200X
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Farbe - schwarz
Aufputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250110000094
Sonepar Artikelnummer
121393838
Hersteller Artikelnummer
HRTD200X
Hersteller Typ
HRTD200X
Hersteller Artikel Nr.:
HRTD200X
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Farbe:
schwarz
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
48 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.140 kg


