Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Kamera-Lautsprecher ModulEdelstahlrahmen,IP, intercom modular

kopierenkopieren
ELCOM - Kamera-Lautsprecher ModulEdelstahlrahmen,IP, intercom modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HRTN550X

  • Ausführung - Videomodul

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Bildsystem - sonstige

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610024003

Sonepar Artikelnummer

121393842

Hersteller Artikelnummer

HRTN550X

Hersteller Typ

HRTN550X

Hersteller Artikel Nr.:

HRTN550X

Ausführung:

Videomodul

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Bildsystem:

sonstige

Farbe:

schwarz

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.430 kg

Produkteigenschaften: Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrofon IP KIT mit Edelstahlrahmen, intercom modular, Werkstoff Edelstahl und Kunststoff, Farbe schwarz, Rahmenfarbe silber, Rahmenbehandlung geschliffen, Glanzgrad glänzend, Abmessungen 120 mm Höhe, 120 mm Breite, Einbautiefe 33 mm, Stromverbrauch Betrieb 4,3 W, Leistungsaufnahme Standby 2,6 W, Betriebsspannung DC 24–24 V, Installationstechnik IP über 2Draht, Anschlussbereich 0,2–0,8 mm², Eingang RJ45, Ausgang Käfigklemme/Klemmblock, 1 Ethernet-Anschluss, bis zu 256 anschließbare Tasten, Status LED vorhanden, Funktionen Rufen, Hören & Sprechen, Sehen, Tag/Nacht Funktion, IP-Adressierung über Intercom Manager, maximale Lautsprecherlautstärke 90 dB, Schaltkontakt potenzialfrei max. 24 V/1 A, 1 Eingang, 1 Ausgang, Schutzart IP54, Gewicht 425 g, Kamera horizontaler Öffnungswinkel 110°, vertikal 58°, horizontaler Blickwinkel 120°, minimale Umgebungshelligkeit Farbmodus 5 Im, Nachtmodus 0, empfohlene Montagehöhe Kamera 1,6 m, Videocodierungsformat H.264, Stromversorgung über PoE oder optional externes Netzteil 24 V, Betriebstemperaturbereich -20 bis 60 °C, maximale relative Luftfeuchtigkeit 90 % Montageart: Ap, Up, Freistehend, 120 x 120 x 33 (B x H x T)