ELCOM - KPC-010 Transponder Card 10 Stück weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELC1506211
Art des Datenträgers - Karte
Berührungslos - Ja
Breite - 85.5 mm
Höhe - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250111820936
Sonepar Artikelnummer
120527625
Hersteller Artikelnummer
ELC1506211
Hersteller Typ
KPC-010
Hersteller Artikel Nr.:
ELC1506211
Art des Datenträgers:
Karte
Berührungslos:
Ja
Breite:
85.5 mm
Höhe:
54 mm
Durchmesser:
98.5 mm
Tiefe:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg


