ELCOM - KPM-200 Transponder-Leser Modul EB Edelstahl matt MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELC5810700
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - sonstige
Ausführung - Lesegerät
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250111844017
Sonepar Artikelnummer
120527676
Hersteller Artikelnummer
ELC5810700
Hersteller Typ
KPM-200
Hersteller Artikel Nr.:
ELC5810700
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Nein
PC-Anbindung:
Nein
Signalausgabe:
Summer
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 15 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 15 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 24 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg


