ELCOM - KPR-200 Transponder Leser EB schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - REH042Y
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - sonstige
Ausführung - Lesegerät
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3599430021626
Sonepar Artikelnummer
121249080
Hersteller Artikelnummer
REH042Y
Hersteller Typ
REH042Y
Hersteller Artikel Nr.:
REH042Y
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Nein
PC-Anbindung:
Nein
Signalausgabe:
Summer
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 15 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 15 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 24 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177900


