Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - KVM-2/1 Klingelplatte 2/1 UP Edelstahl ESTA

kopierenkopieren
ELCOM - KVM-2/1 Klingelplatte 2/1 UP Edelstahl ESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC5202280

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111846332

Sonepar Artikelnummer

121249020

Hersteller Artikelnummer

ELC5202280

Hersteller Typ

ELC5202280

Hersteller Artikel Nr.:

ELC5202280

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Material Front:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe.