Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - LED-Info Modul hinterleuchtet,76x76 mm, EB Edelstahl modesta/modular

kopierenkopieren
ELCOM - LED-Info Modul hinterleuchtet,76x76 mm, EB Edelstahl modesta/modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HREN707X

  • Ausführung - Infomodul

  • Farbe - Edelstahl

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430029608

Sonepar Artikelnummer

121393831

Hersteller Artikelnummer

HREN707X

Hersteller Typ

HREN707X

Hersteller Artikel Nr.:

HREN707X

Ausführung:

Infomodul

Farbe:

Edelstahl

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung:

12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

0.370 kg

Produkteigenschaften: LED-Info Modul hinterleuchtet, 76 x 76 mm (B x H), Edelstahl modesta/modular, Werkstoff Metall, Glanzgrad matt, Betriebsspannung 12 V, Installationstechnik IP, keine Ruftasten, Funktion Informieren, keine Tag/Nacht Funktion, für 0 Benutzer Montageart: Ap, Up, 120 x 120 x 27,5 mm (B x H x T)