Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - LED-Zustandsanzeige Modul EB 2Drah Edelstahl matt ONE

kopierenkopieren
ELCOM - LED-Zustandsanzeige Modul EB 2Drah Edelstahl matt ONE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REU790Y

  • Ausführung - Infomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430013225

Sonepar Artikelnummer

121249150

Hersteller Artikelnummer

REU790Y

Hersteller Typ

REU790Y

Hersteller Artikel Nr.:

REU790Y

Ausführung:

Infomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

Silber

Anzahl der Benutzer:

0

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85177900

LED-Zustandsanzeige Modul EB 2Draht Edelstahl matt ONE