Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - LLM-115 LED Beleuchtungs Modul EB Edelstahl matt MODESTA

kopierenkopieren
ELCOM - LLM-115 LED Beleuchtungs Modul EB Edelstahl matt MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC5815950

  • Ausführung - Beleuchtung

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111849029

Sonepar Artikelnummer

120527687

Hersteller Artikelnummer

ELC5815950

Hersteller Typ

LLM-115

Hersteller Artikel Nr.:

ELC5815950

Ausführung:

Beleuchtung

Installationstechnik:

systemunabhängig

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

Silber

Anzahl der Benutzer:

0

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Lichtmodul-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit weiße LED-Beleuchtung mit Diffusor-Scheibe.