Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - LQM-110 Türlautsprecher Modul Quadratstanzung EB i2Audio Edelstahl matt MODESTA

kopierenkopieren
ELCOM - LQM-110 Türlautsprecher Modul Quadratstanzung EB i2Audio Edelstahl matt MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC5812040

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Modulare Bauweise - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111844987

Sonepar Artikelnummer

121249033

Hersteller Artikelnummer

ELC5812040

Hersteller Typ

ELC5812040

Hersteller Artikel Nr.:

ELC5812040

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Einbau

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Modulare Bauweise:

Ja

Farbe:

Silber

Mit Infoschild:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Schutz gegen Vandalismus:

Ja

Mit Kamera:

Nein

Material Front:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Türlautsprechermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2BUS-Technik. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter und Lautsprecherelektronik.