Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - LRM-110 Türlautsprecher Modul Rechteckstanzung EB i2Audio Edelst. matt MODESTA

kopierenkopieren
ELCOM - LRM-110 Türlautsprecher Modul Rechteckstanzung EB i2Audio Edelst. matt MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC5812010

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Modulare Bauweise - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111844079

Sonepar Artikelnummer

120527682

Hersteller Artikelnummer

ELC5812010

Hersteller Typ

LRM-110

Hersteller Artikel Nr.:

ELC5812010

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Einbau

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Modulare Bauweise:

Ja

Farbe:

Silber

Mit Infoschild:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Schutz gegen Vandalismus:

Ja

Mit Kamera:

Nein

Material Front:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Türlautsprechermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2BUS-Technik. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter und Lautsprecherelektronik.