Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - LT-101 Lichttaster mit LED Alu

kopierenkopieren
ELCOM - LT-101 Lichttaster mit LED Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REH112Y

  • Form - rund

  • Mit Namensschild - Nein

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430020742

Sonepar Artikelnummer

121249089

Hersteller Artikelnummer

REH112Y

Hersteller Typ

REH112Y

Hersteller Artikel Nr.:

REH112Y

Form:

rund

Mit Namensschild:

Nein

Mit Beleuchtung:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Drahtlos:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

LT-101 Lichttaster mit LED rund EB Alu