ELCOM - Mauerdurchwurf-Kasten 1/1 263-383 ONE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - REW411Y
Montageart - Mauerdurchwurf
Anzahl der Briefkästen - 1
Werkstoff - sonstige
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3599430011245
Sonepar Artikelnummer
121249178
Hersteller Artikelnummer
REW411Y
Hersteller Typ
REW411Y
Hersteller Artikel Nr.:
REW411Y
Montageart:
Mauerdurchwurf
Anzahl der Briefkästen:
1
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Mit Zeitungsfach:
Nein
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Koppelbar:
Nein
Anzahl der Modulplätze:
0
Breite des Kastens:
311.6 mm
Höhe des Kastens:
323.7 mm
Tiefe des Kastens:
263 mm
Mit Beleuchtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900


