ELCOM - Modul Abdeck. Leerfelder o. alsPlatzhalter modesta/modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HREN706X
Ausführung - Blende
Farbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3599430029301
Sonepar Artikelnummer
121393830
Hersteller Artikelnummer
HREN706X
Hersteller Typ
HREN706X
Hersteller Artikel Nr.:
HREN706X
Ausführung:
Blende
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.290 kg
Produkteigenschaften: Modul Abdeckung für Leerfelder oder als Platzhalter für künftige Erweiterungen, Edelstahl modesta/modular, Werkstoff Metall, Glanzgrad matt, Installationstechnik IP, keine Ruftasten, Funktionsmodul Platzhalter, Montageart: Ap, Up, 120 x 120 x 18 mm (B x H x T)