ELCOM - Modul, leer, 76x76 mit Halteplattefür Kartenleser, Edelst. modesta/modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HREN234X
Ausführung - Lesegerät
Farbe - Edelstahl
Leseverfahren Datenträger - Ja
Geeignet für Außeneinsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3599430029592
Sonepar Artikelnummer
121393827
Hersteller Artikelnummer
HREN234X
Hersteller Typ
HREN234X
Hersteller Artikel Nr.:
HREN234X
Ausführung:
Lesegerät
Farbe:
Edelstahl
Leseverfahren Datenträger:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Betriebsspannung:
12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.340 kg


