Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - modular Rahmen 4/1 Edelstahl matt,inklusive Ap-Kasten

kopierenkopieren
ELCOM - modular Rahmen 4/1 Edelstahl matt,inklusive Ap-Kasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HREM204X

  • Montageart - Aufputz

  • Modulare Bauweise - Ja

  • Farbe - Edelstahl

  • Material Front - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430014161

Sonepar Artikelnummer

121393812

Hersteller Artikelnummer

HREM204X

Hersteller Typ

HREM204X

Hersteller Artikel Nr.:

HREM204X

Montageart:

Aufputz

Modulare Bauweise:

Ja

Farbe:

Edelstahl

Material Front:

rostfreier Stahl

Oberflächenbehandlung:

gebürstet

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

2.700 kg

Produkteigenschaften: Modularer Rahmen 4/1 aus Edelstahl, Oberfläche matt, inklusive Aufputz-Kasten, Werkstoff Metall Edelstahl, Stoßfestigkeit IK07, Schutzart IP54, geeignet für Aufputzmontage, Gewicht 2700 g, Montageart: Ap, 170 x 570 x 48 (B x H x T