ELCOM - modular Rahmen 4/1 Edelstahl matt,inklusive Up-Kasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HREM104X
Montageart - Unterputz
Modulare Bauweise - Ja
Farbe - Silber
Material Front - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3599430014109
Sonepar Artikelnummer
121393806
Hersteller Artikelnummer
HREM104X
Hersteller Typ
HREM104X
Hersteller Artikel Nr.:
HREM104X
Montageart:
Unterputz
Modulare Bauweise:
Ja
Farbe:
Silber
Material Front:
rostfreier Stahl
Oberflächenbehandlung:
gebürstet
Einbauhöhe:
555 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.990 kg


