ELCOM - modular Rahmen 4/2 Edelstahl matt,inklusive Up-Kasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HREM105X
Montageart - Unterputz
Modulare Bauweise - Ja
Farbe - Silber
Material Front - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3599430014086
Sonepar Artikelnummer
121393807
Hersteller Artikelnummer
HREM105X
Hersteller Typ
HREM105X
Hersteller Artikel Nr.:
HREM105X
Montageart:
Unterputz
Modulare Bauweise:
Ja
Farbe:
Silber
Material Front:
rostfreier Stahl
Einbauhöhe:
285 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.870 kg


