Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - modular Standsäulen 6/2 Edelstahlmatt gebürstet

kopierenkopieren
ELCOM - modular Standsäulen 6/2 Edelstahlmatt gebürstet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HREM406X

  • Montageart - freistehend

  • Anzahl der Modulplätze - 6

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430028403

Sonepar Artikelnummer

121393820

Hersteller Artikelnummer

HREM406X

Hersteller Typ

HREM406X

Hersteller Artikel Nr.:

HREM406X

Montageart:

freistehend

Anzahl der Modulplätze:

6

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

42.000 kg

Produkteigenschaften: Modulare Standsäule 6/2 aus Edelstahl, Oberfläche gebürstet, Farbe silber, Werkstoff Metall Edelstahl, Glanzgrad matt Montageart: Freistehend, 475 x 1630 x 150 (B x H x T)