ELCOM - motion Außenstation Video IP, Touchdisplay, Kartenl, Gesichtserkennung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RTQ521Y
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Modulare Bauweise - Nein
Farbe - schwarz
Betriebsart - Rufdisplay
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3599430022258
Sonepar Artikelnummer
121249183
Hersteller Artikelnummer
RTQ521Y
Hersteller Typ
RTQ521Y
Hersteller Artikel Nr.:
RTQ521Y
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
schwarz
Betriebsart:
Rufdisplay
Mit Infoschild:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit digitalem Türcode:
Ja
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Mit Kamera:
Ja
Material Front:
sonstige
Frontplatte Höhe:
360 mm
Frontplatte Breite:
130 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920


