ELCOM - motion Außenstation Video IP, Touchdisplay, Kartenleser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RTQ520Y
Farbe - schwarz
Betriebsart - Rufdisplay
Mit Abdeckung - Ja
Mit digitalem Türcode - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3599430022241
Sonepar Artikelnummer
121249182
Hersteller Artikelnummer
RTQ520Y
Hersteller Typ
RTQ520Y
Hersteller Artikel Nr.:
RTQ520Y
Farbe:
schwarz
Betriebsart:
Rufdisplay
Mit Abdeckung:
Ja
Mit digitalem Türcode:
Ja
Mit Kamera:
Ja
Material Front:
sonstige
Frontplatte Höhe:
360 mm
Frontplatte Breite:
130 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920


