Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Nebenstrang-Koppler 2Draht Bus System REG

kopierenkopieren
ELCOM - Nebenstrang-Koppler 2Draht Bus System REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RED115Y

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430020797

Sonepar Artikelnummer

120569713

Hersteller Artikelnummer

RED115Y

Hersteller Typ

RED115Y

Hersteller Artikel Nr.:

RED115Y

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Nebenstrang-Koppler 2Draht bus system REG. Nebenstrangkoppler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Bis zu 8 Nebenstrangkoppler in jeweils einem Einzelstrang mit max. 32 Innenstationen können zu einer Anlage mit 256 Innenstationen aufgebaut werden. Beim Einsatz von 8 Kopplern können jeweils 3 Innenstationen parallel betrieben werden wodurch eine Anlage mit 24 parallelen Innenstationen möglich ist. Hinweise: Die Spannungsversorgung erfolgt über eine spezielle Strangversorgung (nicht im Lieferumfang enthalten).