ELCOM - NGV-500 Netzgerät REG 2D-Video lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELC2314150
Anwendung - Video
Max. Ausgangsstrom - 1250 mA
Installationstechnik - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250111813044
Sonepar Artikelnummer
120372618
Hersteller Artikelnummer
ELC2314150
Hersteller Typ
NGV-500
Hersteller Artikel Nr.:
ELC2314150
Anwendung:
Video
Max. Ausgangsstrom:
1250 mA
Installationstechnik:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Stromart:
DC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
32
Serviceanzeigen:
Nein
Programmiersperre:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044082
Gewicht:
0.001 kg


