Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß

kopierenkopieren
ELCOM - NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC1701520

  • Funktion - signalieren

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111812207

Sonepar Artikelnummer

120372589

Hersteller Artikelnummer

ELC1701520

Hersteller Typ

NSG-200I2-BUS

Hersteller Artikel Nr.:

ELC1701520

Funktion:

signalieren

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Nebensignalgerät als Multitonruf für Sprechanlage-Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Bestehend aus einem Aufputzgerät (flachbauweise) aus Kunststoff (ABS) und zum parallelen Anschluss von Innenstation. Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen oder Internruf. 12 harmonische Ruftöne (davon 6 Gongtöne) und Ruflautstärke einstellbar. Adresseinstellung durch Drehschalter, Anschluss für einen Etagenruftaster und Etagenrufweiterleitung über den Bus.