Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - RSR-210 Rufrelais für Innenstation Audio BFT-210/510 EB i2Audio/2D-Video

kopierenkopieren
ELCOM - RSR-210 Rufrelais für Innenstation Audio BFT-210/510 EB i2Audio/2D-Video

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC1901810

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Unterputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111814720

Sonepar Artikelnummer

120372612

Hersteller Artikelnummer

ELC1901810

Hersteller Typ

RSR-210

Hersteller Artikel Nr.:

ELC1901810

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Rufschaltrelais zum Einbau in Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Einbaumodul mit potentialfreien Schaltkontakt und ermöglicht dadurch den Anschluss weiterer (z.B. Signal-) Geräte an die Innenstation oder z.B. die nachträgliche Ansteuerung von Treppenhausbeleuchtung.