Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Ruftaster Anschlussmodul EB mit Halterung

kopierenkopieren
ELCOM - Ruftaster Anschlussmodul EB mit Halterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REH312Y

  • Ausführung - sonstige

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 16

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430020209

Sonepar Artikelnummer

121249102

Hersteller Artikelnummer

REH312Y

Hersteller Typ

REH312Y

Hersteller Artikel Nr.:

REH312Y

Ausführung:

sonstige

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

16

Farbe:

schwarz

Anzahl der Benutzer:

16

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Ruftaster Anschlussmodul EB mit selbstklebender Halterung für Sprechanlagen/Intercom nach DIN EN 50486 zum Anschluss von max. 16 Ruftastern und max. 16 Tastenexpander, kaskadierbar für bis zu 256Ruftaster. Einfacher Anschluss der Ruftaster mit einer Ader und einem gemeinsamen Fußkontakt, keine Matrix-Verschaltung nötig. Mit steckbarem Flachbandkabel 335 mm zum Kommunikationsmodul (Audio,Audio/Video), Adresseinstellung am Kommunikationsmodul, Farbe schwarz, Abmessungen (BxHxT): 88 x 52 x 25 mm